※パッケージ
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 プレミアX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81601609
品番
LDA4NDGSZ4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
98
質量(g)
65
周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.076
光色
昼白色相当
グリーン購入法
適合