曜日別特売
CWTP-EG4GUL OC対応・熱伝導グリス Clock Work Tea Party 81602248

CWTP-EG4GUL OC対応・熱伝導グリス Clock Work Tea Party 81602248
CWTP-EG4GUL OC対応・熱伝導グリス Clock Work Tea Party 81602248
CWTP-EG4GUL OC対応・熱伝導グリス Clock Work Tea Party 81602248
CWTP-EG4GUL OC対応・熱伝導グリス Clock Work Tea Party 81602248

OC対応・熱伝導グリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81602248品番CWTP-EG4GUL
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。

成分副成分:カーボン他グレー内容量(g)4主成分シリコン、酸化金属類比重2.6g/cm3使用時間推奨:5年耐熱温度(℃)-50~250粘度100CPS熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上導電性非導電性蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする