ウイニングボアー
ウイニングボアーの 軸付研磨
ウイニングボアーの ホルダー装着タイプ(バンド)
ウイニングボアーの ACバンド
バイメタルカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81605897
品番
BC-34
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
6.35mmシャンクのため充電ドライバーで使用が出来ます。
鉄(3.2mm以下)塩ビ、木工、プラスチックの穴あけができます。
薄刃タイプの刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
用途
鉄板3.2mm以下の34mm穴あけ用ホールソー。
材質
刃先:コバルトハイス、センタードリル:ハイス鋼
シャンク径(mm)
6.35
センタードリル径(Φmm)
6
注意
※ご使用時には必ず保護メガネ等の保護具を着用してください。
※作業時の服装には十分注意し、作業服の袖やネクタイ、ズボンのすそ等巻き付きやすいものは着用しないでください。
※回転中のカッター部に手を触れないようにしてください。
※使用直後のカッター部や被削材は熱を持っていますのでやけどしないようにご注意ください。