マグナムビット2本組 段付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 全長(mm)100 注文コード81610298 品番MX162100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長3種類から選べます 他の種類を見る

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。
あらゆるネジに最適です。
強化リブで刃先の耐久性を強化しました。
ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。
トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。
木工・鉄工どちらにも使える万能型です。

用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 全長(mm)100 サイズ(+)NO.2 タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする