サキスボトーションBL5本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5本) 注文コード 81610876 品番 SST5P2065-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。
先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。
先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。
ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。
スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。

用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 全長(mm)65 サイズ+No.2 入数5本組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする