曜日別特売
125x2.2x22 1マイ 切断砥石金属用125 1枚 レヂトン 81611104

切断砥石金属用125 1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード81611104品番125x2.2x22 1マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。
金属一般鋼材の切断に適した1枚です。

用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用して下さい。(砥石の1/2を覆う物)保護めがね、防じんマスク等の保護具を着用して作業を行って下さい。最高使用周速度(80m/s)以下で使用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に以上がないか確認して下さい。
※切断といしの使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい。試運転は作業開始前1分間以上、交換時は3分間以上必ず行って下さい。といし仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないで下さい。穴径の改造はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする