スキルタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613256 品番 WA120 100X2X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。
オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
世界初の屈曲弾性砥石です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 材質と材粒:WA、120 粒度120 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする