Vベルト A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)3581 注文コード81620186 品番A141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,360
この商品はベルト長さなど69種類から選べます 他の種類を見る

・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

材質ポリエステル 形状A サイズ非標準 タイプスタンダード ベルト呼び長さ141 種類Vベルト ベルト長さ(mm)3581 寸法T(mm)9 寸法W(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする