Vベルト K形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81622076 品番RK65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状K サイズ非標準 タイプレッドラベル ベルト呼び長さ65 ベルト長さ(mm)1651 寸法T(mm)6 寸法W(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする