e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ AN形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81623090 品番AN173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,920
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。

サイズ非標準 ベルト呼び長さ173 ベルト長さ(mm)4394 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする