上皿天秤 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81633784 品番MR203
参考基準価格(税別)¥271,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)6.5 種類上皿天秤 径(Φmm)【計量皿】120 ひょう量(g)220 最小表示(mg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354 表示形式デジタル アズワン品番68-5347-96 計量皿形状丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする