曜日別特売
UE-3597 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649550

 

UE-3597 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649550
UE-3597 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649550
UE-3597 真空折りたたみハンドルマグカップ500 CAPTAIN STAG 81649550

真空折りたたみハンドルマグカップ500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード81649550品番UE-3597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造で保温・保冷ができる、オールシーズン使用可能なハンドル付きマグカップ。折りたたみ式のワイヤーハンドルタイプなので、収納・持ち運びに便利。たっぷり飲める500mlタイプ。300mlサイズのマグ(UE-3595、UE-3596)を、スタッキング可能。

材質ステンレス鋼シルバー質量(g)182容量(L)0.5収納寸法(mm)91×97×高さ98寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約91×132×98保温効力(℃)約43以上(1時間)保冷効力(℃)約7以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする