CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ライフジャケット
HULA フローティングベスト大人用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81649796
品番
US-3016
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
材質
表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
525×450×70
色
ブラックブルー
質量(g)
369
適応身長(cm)
150〜180
適応体重(kg)
45〜90
適応胸囲(cm)
75〜105
折りたたみ寸法(cm)
45×35×15