CC-1721 手CO かくはんしやすい細菜箸 パール金属 81650654 CC-1721 手CO かくはんしやすい細菜箸 パール金属 81650654 CC-1721 手CO かくはんしやすい細菜箸 パール金属 81650654 CC-1721 手CO かくはんしやすい細菜箸 パール金属 81650654

手CO かくはんしやすい細菜箸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81650654 品番CC-1721
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。卵のかくはんがスムーズにできる細菜箸。お肉を返しながら炒めたり、調理中に食材や揚げ物をつかむこともできます。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。長めのビンから食材を取り出すときにも使えます。

仕様細菜箸 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 質量(g)102 タイプ細菜箸 全長×全幅W×全高(mm)300×85×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする