CC-1723 手CO トングばさみ パール金属 81650679 CC-1723 手CO トングばさみ パール金属 81650679 CC-1723 手CO トングばさみ パール金属 81650679

手CO トングばさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81650679 品番CC-1723
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。握りやすいハンドルでつかむ&すくうの2役ができるマルチトング。トングの内側に大さじ1/2・小さじ1が量れる目盛りが付いているので、調味料を量ってすぐに調理ができます。パスタやゆで卵、お肉をつかんだり、野菜炒めにも!ソースもすくえるので、お皿によそうときもそのまま使えます。

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 質量(g)139 全長×全幅W×全高(mm)280×85×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする