まるき
まるきの ラップ・消耗品・食品包材
まるきの 使い捨てスプーン・フォーク
個包装プラスチックフォーク&ナイフ ブラック 8本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
81658686
品番
-
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
個包装でお弁当などでの持ち運びに便利です。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
【フォーク】26×160【ナイフ】15×160
色
ブラック
耐熱温度(℃)
70
注意
※直火・電子レンジ・オーブン・オーブントースター・冷凍庫 非対応