ピン数 = 16 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOIC 寸法 = 10 x 4 x 1.55mm 動作温度 Max = +85 ℃ アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。