オニシのビリヤニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80g×20個) 注文コード81670315 品番-
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,286
販売価格(税別)
8,598

インドや中東など幅広い地域で食べられているスパイスを効かせた炊き込みごはんです。

用途従来のお湯または水での調理に加えて、電子レンジでの調理の2通りの作り方が可能になりました。 セット内容スプーン付 質量(kg)2.3 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(乾燥人参、乾燥いんげん、味付玉ねぎ)、調味粉末(食塩、乾燥パクチー、香辛料、トマトパウダー、脱脂粉乳、オニオンエキスパウダー、バター風味パウダー、ベース調味料、ぶどう糖)/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、微粒酸化ケイ素、パプリカ色素、トレハロース、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 入数20食 栄養成分熱量283kcal、たんぱく質5.1g、脂質2.1g、炭水化物62.8g、食塩相当量1.5g
注意
※本製品は、えび、さけを含む製品と同じ包装室で包装しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする