実装タイプ = ねじ取り付け パッケージタイプ = DO-5 最大連続 順方向電流 = 40A ピーク逆繰返し電圧 = 800V ダイオード構成 = スタッドアノード 整流タイプ = 回復整流器 ダイオードタイプ = 整流器 ピン数 = 2 最大順方向降下電圧 = 1.3V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A 標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。