Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 440pF, VDRS14T275BSE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81679205 品番VDRS14T275BSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 104J
シリーズ = VDRS
直径 = 16.5mm
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 440pF
長さ = 35mm
厚さ = 5.4mm
寸法 = 16.5 Dia. x 5.4mm
リード間隔 = 7.5mm
VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする