onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81681384 品番RFD16N05LSM9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 16 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V
シリーズ = MegaFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 47 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 60 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
長さ = 6.73mm
高さ = 2.39mm
MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする