onsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81681576 品番LC03-6R2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ダイオード構成 = コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧 = 20V
最小ブレークダウン電圧 = 6.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 8
ピークパルスパワー消費 = 2000W
最大ピークパルス電流 = 100A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 4mm
高電流落雷保護、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする