onsemi FIN1101K8X LVDSリピータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81681707 品番FIN1101K8X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ドライバ数 = 1
入力タイプ = HSTL、LVPECL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 1600Mbps
1チップ当たりのエレメント数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = US
ピン数 = 8
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 2.3 x 2 x 0.7mm
高さ = 0.7mm
長さ = 2.3mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 2mm
LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする