曜日別特売
FDD7N25LZTM onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 6.2 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 81681847

onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 6.2 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81681847品番FDD7N25LZTM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 6.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 250 V
シリーズ UniFET
実装タイプ 表面実装
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 570 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 56 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
幅 6.22mm
動作温度 Min -55 ℃mm
UniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする