画像準備中

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81682215 品番ESD8008MUTAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8.1V
最小ブレークダウン電圧 = 5.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UDFN
ピン数 = 14
最大ピークパルス電流 = 16A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 8
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 5.5 x 1.5 x 0.5mm
自動車規格 = AEC-Q101pF
ESD8008 は、 4 つの高速差動ペアを保護できるようになっています。超低静電容量及び低 ESD クランプ電圧により、電圧の影響を受けやすい高速データラインの保護に最適なソリューションになります。フロースルースタイルパッケージにより、基板レイアウトが簡単で、トレース長を揃えて高速ラインのインピーダンスを一定にすることができます。最大静電容量: 0.35 pF 深型スナップバック SCR 技術 最大6 Gbpsのデータ転送速度に対応 ESD イベント用の超低クランプ電圧 コンピューティング LCD TV 用途 V-by-One HS LVDS DisplayPort

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする