onsemi 945nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 4.44 x 5.08mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81682240 品番QEE113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピーク波長 = 945nm
パッケージタイプ = 側方監視
放射強度 = 12mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = 50°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 4.44 x 4.44 x 5.08mm
LED材質 = GaAs
最大供給電圧 = 1.5V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする