曜日別特売
CM1293A-04SO onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO onsemi 81682495

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81682495品番CM1293A-04SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 9.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-74
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 0.22W
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 13
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃mm
幅 = 1.7mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする