onsemi FIN3385MTDX LVDSシリアライザ・ デシリアライザ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81683405 品番FIN3385MTDX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

ドライバ数 = 28
入力タイプ = LVTTL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 2.38Gbps
1チップ当たりのエレメント数 = 4
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 56
差動入力高閾値電圧 = 100mV
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 14 x 6.1 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 14mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 6.1mm
LVDSトランシーバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする