画像準備中

onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード81683414 品番QEE123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ピーク波長 = 880nm
パッケージタイプ = 側方監視
放射強度 = 16mW/sr
指向半値角 = 50°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 4.44 x 5.08 x 2.54mm
シリーズ = QEE12
LED材質 = AiGaAs
最大供給電圧 = 1.7V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする