三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81687140
品番
P48MXL100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高力アルミニウム
歯数
48
呼び幅(mm)
100
歯形
MXL
プーリー
形状:棒状
外径(mm)
O.D:30.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
ピッチ径P.D:31.05
プーリ幅(mm)
呼び幅:100