メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81687167 品番 100MTS5M380
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,456
販売価格(税別)
2,233

・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。

材質高硬度合成ゴム 歯数76 タイプ標準 ベルト幅(mm)10 歯形MTS5M RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)380 呼び幅10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする