チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81687508 品番 LE240-314
参考基準価格(税別)¥175,180 販売価格(税込) ¥183,063
販売価格(税別)
166,421

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

サイズ240-314 最高回転数(min-1[r.p.m])2750 最大トルク(N・m)Mmax:4710 寸法D2(mm)145 最小軸穴径(mm)d1:60 寸法d3(mm)179 常用トルク(N・m)TN:2620 寸法d4(mm)282 寸法d5(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d6(mm)314 寸法d7(mm)18 最大軸穴径d1(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする