タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81688488 品番60XL050U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,790
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン 歯数30 タイプ標準 ベルト幅(mm)12.7 ベルト呼び長さ60 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅50 ベルトピッチ周長(mm)152.4 呼び幅050(12.7mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする