三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81688515
品番
66XL031U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
33
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
7.9
ベルト呼び長さ
66
歯形
XL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
31
ベルトピッチ周長(mm)
167.64
呼び幅
031(7.9mm)