東和食彩
東和食彩の 非常食
保存用即席乾燥餅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
種類
あんこ餅
注文コード
81696809
品番
2471
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,818
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に約1分間ひたすだけで食べられる、食感抜群の特殊乾燥食品です。お好みで選べる3種の味が揃っています。
原材料
【乾燥もち】でん粉(国内製造、米国製造)乳糖(乳成分を含む)、粉末水あめ、粉末酒、還元水あめ/トレハロース
【あん顆粒】砂糖、乾燥あん、加糖粒あん、粉あめ、でん粉、食塩 / 増粘剤(キサンタンガム)
セット内容
乾燥餅8g×10個、あん顆粒(20g×1袋)、トレイ、わりばし付
種類
あんこ餅
賞味期限
5年
箱寸法(mm)
515×310×340mm
入数
50食入
栄養成分
熱量376kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物91.9g、食塩相当量0.1g