手の甲

NKX5266-L 耐切創手袋オイルガードPRO HANVO(ハンボ) 81706584 NKX5266-L 耐切創手袋オイルガードPRO HANVO(ハンボ) 81706584 NKX5266-L 耐切創手袋オイルガードPRO HANVO(ハンボ) 81706584

耐切創手袋オイルガードPRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双×1双) 注文コード 81706584 品番 NKX5266-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。

用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 ブラック サイズL 品番NKX5266 入数(双)1 機能耐切創 全長(cm)25 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数15 耐切創性(EN388:2016)D RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※・手首部分には防水防防油機能はございません。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化などにより樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする