※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムティティ(MTT)
エムティティ(MTT)の 制御機器・PLC・リレー
エムティティ(MTT)の PLC(プログラマブルコントローラ)
エムティティ(MTT)の PLCその他関連用品
測温抵抗体変換器 SGRシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81706925
品番
MGR-P01-0-0
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。
入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)
約77(ソケット含まず)
取付方式
DINレール
外形寸法(mm)
22.5×89×70(ソケット含まず)
入力
測温抵抗体:Pt100
電源電圧(V)
AC:100〜240
出力電流(mA)
4〜20(許容負荷抵抗750Ω以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応