メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機長(mm)
2000
ピッチ(mm)
100
注文コード
81710766
品番
F3MC-P100-L2000
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,539
販売価格(税別)
¥
5,035
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。
用途
共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8
形状
ストレート
タイプ
F3MC
ピッチ(mm)
100
機長(mm)
2000
列数
1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません