曜日別特売
DF2401 H型エプロン D-FACTORY 81720610

DF2401 H型エプロン D-FACTORY 81720610
DF2401 H型エプロン D-FACTORY 81720610
DF2401 H型エプロン D-FACTORY 81720610
DF2401 H型エプロン D-FACTORY 81720610

H型エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1枚注文コード81720610品番DF2401
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

機能的なベーシックエプロン。軽やかな素材と使いやすさが魅力

色
ブラック
材質
ポリエステル65% 綿35% ツイル
サイズ
フリー
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
90
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
17.5×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする