D-FACTORY
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
ゴールド
チョコレート
ネイビー
フォレスト
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720680
品番
DF2402
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗練されたシルエットでエレガントな印象を演出。機能性と上品さを兼ね備えたアイテム。
色
ロイヤルブルー
材質
ポリエステル65% 綿35% ツイル
サイズ
フリー
裾幅(cm)
74
身幅(cm)
90
前中心丈(cm)
60
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
16.5×20