SLOTH
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ウォッシュドネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720838
品番
ST2406
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
程よい厚みと表情を持たせた素材感。動きやすさと雰囲気を兼ね備えた腰巻エプロン
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
色
ネイビー
サイズ
フリー
身幅(cm)
74
前中心丈(cm)
59
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
17×20