曜日別特売

ソムリエエプロン

ソムリエエプロン - SLOTHソムリエエプロン - SLOTHソムリエエプロン - SLOTHソムリエエプロン - SLOTHソムリエエプロン - SLOTH

程よい厚みと表情を持たせた素材感。動きやすさと雰囲気を兼ね備えた腰巻エプロン

材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
74
前中心丈(cm)
59
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
17×20
内容量
1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81720838ST2406ネイビー
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
81720935ST2406ウォッシュドネイビー
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする