D-FACTORY
H型エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チョコレート
ブラック
ロイヤルブルー
ゴールド
チョコレート
フォレスト
ネイビー
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81720847
品番
DF2401
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
機能的なベーシックエプロン。軽やかな素材と使いやすさが魅力
色
チョコレート
材質
ポリエステル65% 綿35% ツイル
サイズ
フリー
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
90
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
17.5×21