DF2402 ソムリエエプロン D-FACTORY 81720890

DF2402 ソムリエエプロン D-FACTORY 81720890
DF2402 ソムリエエプロン D-FACTORY 81720890
DF2402 ソムリエエプロン D-FACTORY 81720890
DF2402 ソムリエエプロン D-FACTORY 81720890

ソムリエエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色レッド
内容量1枚注文コード81720890品番DF2402
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

洗練されたシルエットでエレガントな印象を演出。機能性と上品さを兼ね備えたアイテム。

色
レッド
材質
ポリエステル65% 綿35% ツイル
サイズ
フリー
裾幅(cm)
74
身幅(cm)
90
前中心丈(cm)
60
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
16.5×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする