ST2406 ソムリエエプロン SLOTH 81720935

ST2406 ソムリエエプロン SLOTH 81720935
ST2406 ソムリエエプロン SLOTH 81720935
ST2406 ソムリエエプロン SLOTH 81720935
ST2406 ソムリエエプロン SLOTH 81720935

ソムリエエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウォッシュドネイビー
内容量1枚注文コード81720935品番ST2406
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

程よい厚みと表情を持たせた素材感。動きやすさと雰囲気を兼ね備えた腰巻エプロン

材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
ウォッシュドネイビー
サイズ
フリー
身幅(cm)
74
前中心丈(cm)
59
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
17×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする