マルチポリマックスベルト 11M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81722770 品番2R11M1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,520
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状11M 寸法a(mm)24.4 寸法b(mm)7 周長(mm)ベルト有効:1060 寸法p(mm)13.2 リブ本数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする