CKD
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
作動方式
複動・バルブ付
注文コード
81724422
品番
CAV2-CA-50N-50-1-TB2Y
参考基準価格(税別)
¥39,460
販売価格(税込)
¥41,759
販売価格(税別)
¥
37,963
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・種別
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
50
作動方式
複動・バルブ付
種類
丸形
本体形状
標準
付加機能
速度調整機能付
CADデータダウンロード