サカエ
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
100
100
125
取付高(mm)
132
132
168
許容荷重(kg)
100
100
120
取付座A×B(mm)
90×90
90×90
102×102
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81725257
品番
SSJ-100GU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
132
取付座A×B(mm)
90×90
取付ピッチX×Y(mm)
71×71(68×68)
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロンウレタン
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
自在プレート式キャスター
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500