※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
50
50
75
100
125
取付高(mm)
65
65
93
130
165
許容荷重(kg)
60
60
80
120
150
取付座A×B(mm)
59×47
59×47
70×58
90×90
102×102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81726307
品番
SSTC-50NM(S-1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スタンダードで安価なプレスキャスター。
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
65
取付座A×B(mm)
59×47
偏心E(mm)
16
取付ピッチX×Y(mm)
46×35
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500