ファイン[日用品]
たためるウォータータンク 5L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
81728468
品番
FIN-1149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コック付きで置いたまま注げる
持ちやすく注ぎやすい持ち手付き
折り畳んで少スペース収納
干すときに便利な紐つき
材質
【本体・ジョイント部・コック】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン
質量(g)
155
容量(L)
5
耐熱温度(℃)
~80
使用時寸法(cm)
17×17×21
注意
※水以外は絶対に入れないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません